Descrizione del prodotto
Pressacavo metallico EMC 2 progettato per garantire una compatibilità elettromagnetica elevata con sforzo ridotto e tenuta di alta qualità. Realizzato con testa e corpo in ottone nichelato, presenta un anello di tenuta in gomma cloroprene, un anello di serraggio in PA 6, una molla di contatto in lega di rame e O-ring in nitrile NBR. Offre un indice di protezione IP68 fino a 5 bar per 30 minuti secondo la norma EN 60529, resistenza al filo incandescente V2 secondo UL94 e può operare in un intervallo di temperatura da -20 a +100 °C. La filettatura è conforme alla norma EN 60423 e il prodotto rispetta la direttiva RoHS. Ideale per cavi schermati intrecciati o con nastro protettivo, è conforme alla norma EN 62444 e garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.
Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo CEM 2, con filettatura ISO/M 50, Ø 22-32 mm, IP68 (x 2), lamellare con compatibilità elettromagnetica, a sforzo ridotto, tenuta di alta qualità, ideale per cavi blindati con treccia o nastro. Vantaggio: assemblaggio molto semplice.