Descrizione del prodotto
Pressacavo metallico lamellare con compatibilità elettromagnetica (EMC) a sforzo ridotto e tenuta di alta qualità, ideale per cavi schermati intrecciati o con nastro protettivo. Realizzato con testa e corpo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6, molla di contatto in lega di rame e O-ring in nitrile NBR, garantisce un'elevata resistenza e protezione. Conforme alla norma EN 62444, offre un indice di protezione IP68 a 5 bar per 30 minuti, resistenza al filo incandescente V2 secondo UL94 e una temperatura di esercizio da -20 a +100 gradi Celsius. La filettatura è conforme alla norma EN 60423 con dimensioni ISO/M 40, adatta per cavi con diametro da 18 a 25 mm e coppia di serraggio di 30 N.m. Questo pressacavo è progettato per assicurare affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, mantenendo la compatibilità elettromagnetica secondo la norma IEC 61000.
Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo CEM 2, con filettatura ISO/M 40, Ø 18-25 mm IP68 (x 10), lamellare con compatibilità elettromagnetica, a sforzo ridotto, tenuta di alta qualità, ideale per cavi blindati con treccia o nastro. Vantaggio: assemblaggio molto semplice.