Descrizione del prodotto
Pressacavo metallico con compatibilità elettromagnetica (EMC) a sforzo ridotto e tenuta di alta qualità, progettato per cavi schermati intrecciati o con nastro protettivo. Realizzato con testa e corpo in ottone nichelato, dispone di anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6, molla di contatto in lega di rame e O-ring in nitrile NBR. Garantisce un indice di protezione IP68-5 bar per 30 minuti secondo EN 60529 e resistenza al filo incandescente V2 secondo UL94. Adatto per filettatura ISO/M 32, con temperatura di esercizio da -20 a +100 °C e conformità alla norma EN 62444. Offre una coppia di serraggio di 17 N.m e dimensioni per cavi da 13 a 18 mm di diametro.
Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo CEM 2, con filettatura ISO/M 32, Ø 13-18 mm, IP68 (x 10), lamellare con compatibilità elettromagnetica, a sforzo ridotto, e tenuta di alta qualità, ideale per cavi blindati con treccia o nastro. Vantaggio: assemblaggio molto semplice.