Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208020
Cod. Produttore
BIZ208020

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: ISO/M 20
  • Diametro cavo: 6-12 mm
  • Indice di protezione: IP68
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Temperatura esercizio: -20 a +100 °C
  • Coppia serraggio: 8 N.m
  • Norma: EN 62444
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo metallico con compatibilità elettromagnetica (EMC) a sforzo ridotto e tenuta di alta qualità, ideale per cavi schermati intrecciati o con nastro protettivo. Realizzato con testa e corpo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6, molla di contatto in lega di rame e O-ring in nitrile NBR. Garantisce un indice di protezione IP68 a 5 bar per 30 minuti secondo la normativa EN 60529 e resistenza al filo incandescente V2 secondo UL94. Progettato per operare in un intervallo di temperatura da -20 a +100 °C, con filettatura ISO/M 20 conforme alla norma EN 60423 e realizzato secondo la direttiva EN 62444. Adatto per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e protezione elettromagnetica. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallo CEM 2, filettatura ISO/M 20, Ø 6-12 mm, IP68 (x 50) in ottone nichelato, a sforzo ridotto, tenuta di alta qualità, ideale per cavi blindati con treccia o nastro. Vantaggio: assemblaggio molto semplice.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Cavi armati

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallico EMC 2 filettatura ISO/M 20 IP68 ottone nichelato