Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA020005R17
Cod. Produttore
2TLA020005R1700
Cod. EAN
7350024459708

Informazioni di prodotto

JSHD4 AH Bottom part

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente modulare per dispositivi a tre posizioni JSHD4, utilizzato in applicazioni di sicurezza per il controllo di macchine e impianti. In particolare, il codice EL2TLA020005R17 corrisponde a un bottom part AH con pressacavo e connettore a vite a 10 poli, compatibile con la parte superiore JSHD4-1. Questo bottom part è progettato per collegamenti elettrici tramite pressacavo con diametro cavo da 3,5 a 8 mm e con una capacità di serraggio della vite adeguata per garantire sicurezza e affidabilità. La funzione principale del dispositivo è quella di fornire un controllo sicuro tramite due pulsanti a tre posizioni che devono essere azionati simultaneamente, garantendo così un elevato livello di sicurezza nelle operazioni di avvio, arresto e mantenimento in funzione delle macchine. La posizione centrale del pulsante corrisponde allo stato operativo (ON), mentre le posizioni estreme sono di arresto (OFF). Il dispositivo può essere dotato di una protezione anti-manomissione tramite un PCB opzionale che rileva la presenza della mano dell’operatore e i movimenti, prevenendo usi impropri. Il materiale principale è costituito da poliammide e Noryl per la maniglia, con parti in gomma NBR, mentre i colori distintivi sono il giallo e il nero per una facile identificazione. La configurazione modulare consente di assemblare diverse combinazioni di parti superiori e inferiori, con o senza pulsanti ausiliari, LED di segnalazione e protezione anti-manomissione. Dal punto di vista tecnico, il dispositivo opera a 24 V DC con una tolleranza del ±10%, supportando correnti fino a 500 mA per i pulsanti ausiliari e 20 mA per canale dei pulsanti a tre posizioni. La durata meccanica è elevata, con cicli di esercizio fino a 1 milione per la posizione centrale e 100.000 per le posizioni estreme e i pulsanti ausiliari. Grazie alla sua costruzione robusta con grado di protezione IP65, il dispositivo è adatto ad ambienti industriali con condizioni ambientali fino a 50 °C e umidità relativa fino all’85% senza condensa. È conforme a normative europee e internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. In sintesi, questo bottom part con pressacavo rappresenta una soluzione affidabile e modulare per l’integrazione nei sistemi di sicurezza industriale basati su dispositivi a tre posizioni JSHD4, garantendo connessioni sicure e protezione contro usi impropri. (Descrizione in 991 caratteri) Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: JSHD4 AH is a JSHD4 bottom part with a cable gland and 10 screw connections. It is used with any JSHD4 top part, except JSHD4-1, to form a complete three-position device. Three-position devices are used to allow a limited movement of the machine when the operator is in the dangerous area, for example during troubleshooting, test running and programming.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Base

Serie

JSHD4 accessory

Produttore

ABB

Pressacavo JSHD4 con supporto PCB per automazione industriale