Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2584160000
Cod. Produttore
2584160000
Cod. EAN
4050118616583

Informazioni di prodotto

  • Serie: Cabtite (sistema di inserimento cavi)
  • Tipo: Pressacavo
  • Modello: M32 BK
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Funzione: Guarnizione e fermacavo
  • Applicazione: Custodia elettrica
  • Compatibilità: Vari diametri cavo
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2584160000 è un sistema di inserimento cavi realizzato in plastica di alta qualità, specificamente in poliammide, che garantisce resistenza e durabilità. La filettatura è di tipo metrico con dimensione nominale M32, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e preciso. Questo componente è progettato per offrire un'installazione affidabile e protezione ottimale dei cavi, assicurando stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La combinazione di materiali robusti e design funzionale lo rende adatto a molteplici utilizzi nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Un pressacavo è un dispositivo usato per l'inserimento di un cavo, una linea o un conduttore isolato all'interno di una custodia. È progettato per incapsulare il conduttore e funge da guarnizione e da fermacavo. Protegge le attrezzature elettriche (come armadio di comando, prese di collegamento) da influenze meccaniche, polvere e umidità, collegando i cavi strettamente e fermamente alla custodia. Questo pressacavo è formato da diverse parti. A seconda del diametro del cavo, possono essere selezionati diversi passacavi.

colore

Nero

senza alogeni

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

con controdado

misura angolare dell'esagono

38 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

per diametro cavo

1 ... 15 mm

Serie

Cabtite / sistema di inserimento cavi

Produttore

Pressacavo CABTITE CGS M32 BK M32 per installazioni elettriche industriali