Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2584180000
Cod. Produttore
2584180000
Cod. EAN
4050118616613

Informazioni di prodotto

Il pressacavo CABTITE CGS M25 BK offre una soluzione affidabile per il fissaggio e la protezione dei cavi elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e funzionale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti che garantiscono durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale da polvere e umidità
  • Preserva l’integrità del cablaggio
  • Contribuisce a un risparmio energetico grazie a un fissaggio sicuro e stabile

Documentazione tecnica

Sistema di inserimento cavi Cabtite CGS M25 BK progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura protezione ottimale contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici. La struttura compatta e il design funzionale facilitano l’installazione e mantengono l’integrità del cablaggio, offrendo una soluzione duratura e performante per la gestione dei cavi. Descrizione del produttore: Un pressacavo è un dispositivo usato per l'inserimento di un cavo, una linea o un conduttore isolato all'interno di una custodia. È progettato per incapsulare il conduttore e funge da guarnizione e da fermacavo. Protegge le attrezzature elettriche (come armadio di comando, prese di collegamento) da influenze meccaniche, polvere e umidità, collegando i cavi strettamente e fermamente alla custodia. Questo pressacavo è formato da diverse parti. A seconda del diametro del cavo, possono essere selezionati diversi passacavi.

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

Cabtite / sistema di inserimento cavi

Produttore

Pressacavo diviso Cabtite CGS M25 BK poliammide rinforzata fibra vetro per impianti elettrici industriali