› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo antideflagrante SKINTOP ST PG 48 alta resistenza montaggio rapido ambienti industriali

Cod. Rexel RR53015090
Cod. Produttore 53015090
Cod. EAN 4044773162349

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Materiale: Poliammide UL 94/V2
  • Filettatura: PG7 - PG48 DIN 40430
  • Grado protezione: IP68 5 bar
  • Temperatura: -40°C a +100°C
  • Colore: RAL 7001, 7035, 9005
  • Protezione vibrazioni: Permanent
  • Certificazioni: UL, CE

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP ST PG 48 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente, presenta una finitura grigio chiaro RAL 7001 che assicura durabilità e protezione contro agenti esterni. Questo componente è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una tenuta ottimale e una protezione efficace contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l’integrità dell’impianto elettrico. La sua struttura facilita l’installazione e assicura la stabilità dei cavi, migliorando la sicurezza e l’efficienza dell’impianto. Descrizione del produttore: SKINTOP ST PG 48 RAL 7001 SGY53015090 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

14,3 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo antideflagrante SKINTOP ST PG 48 alta resistenza montaggio rapido ambienti industriali
€ 10,71 x 1 pz.
(pz.)