› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo antideflagrante SKINTOP ST-M 40X1,5 filettatura metrica 40x1,5 protezione polvere umidità impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel RR53111450
Cod. Produttore 53111450
Cod. EAN 4044773175769

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST-M
  • Diametro: 40x1,5 mm
  • Colore: RAL 7035 grigio
  • Classe: ETIM EC000441
  • Tipo: Pressacavo antideflagrante
  • Materiale: Plastica tecnica
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Standard: Certificato sicurezza

Descrizione del prodotto

Il raccordo SKINTOP ST-M 40X1.5 è un componente essenziale per il passaggio sicuro e protetto di cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, presenta una filettatura metrica da 40x1.5 che garantisce un fissaggio stabile e affidabile. La finitura RAL 7035 conferisce al raccordo un colore grigio chiaro, ideale per integrarsi con diverse soluzioni di cablaggio. Questo prodotto assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, contribuendo alla sicurezza e alla durata degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: SKINTOP ST-M 40X1,5 RAL 7035 LGY53111450 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

46 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo antideflagrante SKINTOP ST-M 40X1,5 filettatura metrica 40x1,5 protezione polvere umidità impianti elettrici industriali e civili
€ 3,17 x 1 pz.
(pz.)