› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo antideflagrante SKINTOP ST-M 16X1,5 design ergonomico montaggio rapido uso industriale

Cod. Rexel RR53111210
Cod. Produttore 53111210
Cod. EAN 4044773177053

Informazioni principali

  • Diametro filettatura: 16x1,5
  • Colore: RAL 9005 nero
  • Tipo: Pressacavo antideflagrante
  • Classe ETIM: EC000441
  • Materiale: Alta resistenza
  • Serie: SKINTOP ST-M
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Antideflagrante

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP ST-M 16X1.5 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto. La finitura RAL 9005 nero conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diverse applicazioni industriali e civili. Questo accessorio è ideale per chi cerca qualità e durata nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: SKINTOP ST-M 16X1,5 RAL 9005 BK53111210 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo antideflagrante SKINTOP ST-M 16X1,5 design ergonomico montaggio rapido uso industriale