› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo antideflagrante SKINTOP MS-SC-M 25X1.5 filettatura M25 per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel RR53112640
Cod. Produttore 53112640
Cod. EAN 4044773170795

Informazioni principali

  • Filettatura: M25x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP66, IP68, IP69
  • Intervallo temperatura: -40 °C a +100 °C
  • Schermatura: Fino a 98 dB
  • Impedenza trasferimento: ≤ 10 mOhm
  • Protezione corrosione: Test nebbia salina 168h
  • Serie: SKINTOP MS-SC-M

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP MS-SC-M 25X1.5 è un componente essenziale per il passaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, assicurando la tenuta stagna e la stabilità del cablaggio. Il design compatto e la filettatura metrica M25 con passo 1.5 facilitano l'installazione in quadri elettrici e scatole di derivazione, offrendo una soluzione versatile e durevole per la gestione dei cavi. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: SKINTOP MS-SC-M 25X1,553112640 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo antideflagrante SKINTOP MS-SC-M 25X1.5 filettatura M25 per impianti elettrici industriali e civili
€ 7,38 x 1 pz.
(pz.)