› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo antideflagrante SKINTOP MS-M 40X1.5 per installazioni industriali sicure e rapide

Cod. Rexel RR53112050
Cod. Produttore 53112050
Cod. EAN 4044773173406

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Antideflagrante
  • Dimensioni: 40x1.5
  • Serie: MS-M
  • Tipo: Pressacavo
  • Classe ETIM: EC000441
  • Produttore: LAPP ITALIA SRL

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP MS-M 40X1.5 è un componente essenziale per garantire la tenuta e la protezione dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La filettatura metrica M40x1.5 facilita l'installazione e l'adattamento a diverse tipologie di quadri e apparecchiature, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dei cavi in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: SKINTOP MS-M 40X1,553112050 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo antideflagrante SKINTOP MS-M 40X1.5 per installazioni industriali sicure e rapide