› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo antideflagrante SKINTOP MS-M 32X1.5 montaggio rapido protezione elevata cavi industriali

Cod. Rexel RR53112040
Cod. Produttore 53112040
Cod. EAN 4044773173581

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MS-M
  • Filetto metrico: M32x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP66, IP68, IP69
  • Gamma serraggio: 11-21 mm
  • Temperatura: -40°C a +100°C
  • Resistenza corrosione: Test nebbia salina 168h
  • Rilascio sforzo: Categoria A DIN EN 62444

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP MS-M 32X1.5 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici, offrendo protezione contro polvere e umidità. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata anche in ambienti industriali esigenti. La sua filettatura metrica M32x1,5 permette un montaggio semplice e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato livello di sicurezza e protezione. Questo componente è indispensabile per mantenere l’integrità dei sistemi elettrici, prevenendo danni ai cavi e migliorando la sicurezza complessiva dell’installazione. Descrizione del produttore: SKINTOP MS-M 32X1,553112040 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo antideflagrante SKINTOP MS-M 32X1.5 montaggio rapido protezione elevata cavi industriali
€ 5,88 x 1 pz.
(pz.)