› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo antideflagrante SKINTOP GMP-GL PG 48 RAL 7001 SGY per installazioni elettriche sicure e rapide

Cod. Rexel RR53019090
Cod. Produttore 53019090
Cod. EAN 4044773183252

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide rinforzata
  • Taglie: PG7 fino a PG48
  • Temperatura: -20°C a +80°C
  • Colore: RAL 7001, 7035, 9005
  • Omologazioni: UL File Nr. E79903
  • Protezione: Contro vibrazioni
  • Serie: SKINTOP GMP-GL
  • Norma: DIN 46320

Descrizione del prodotto

Pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 48 con finitura RAL 7001 grigio chiaro, progettato per garantire un'elevata protezione e resistenza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali robusti, assicura una perfetta tenuta contro polvere e umidità, ideale per l'installazione di cavi in ambienti industriali e tecnici. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e mantenere la sicurezza delle connessioni elettriche, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: SKINTOP GMP-GL PG 48 RAL 7001 SGY53019090 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

Pressacavo antideflagrante SKINTOP GMP-GL PG 48 RAL 7001 SGY per installazioni elettriche sicure e rapide
€ 0,9363 x 1 pz.
(pz.)