Prodotti /

Cod. Rexel
TEDE9PM1201
Cod. Produttore
DE9PM1201
Cod. EAN
3666916070369

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo
  • Filettatura: Pg 13.5
  • Diametro cavo: Ø 6-9 mm
  • Materiale: PA66 GF30
  • Corpo: Plastica
  • Tipo anello: Anti-estrazione
  • Peso netto: 0,005 kg
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: PRESSACAVODE9PM1201 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

colore

Bianco

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

24 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

inserto di tenuta multiplo

con controdado

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

6 ... 9 mm

Serie

pressure sensors XM