Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLR400M2P05
Cod. Produttore
XMLR400M2P05
Cod. EAN
3666916020401

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 400 Bar
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Uscite: 2 PNP programmabili
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Materiale contatto fluido: Acciaio inox 316L
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Precisione misura: ±1% del campo
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sensore fa parte della gamma XMLR, un'offerta di sensori di pressione elettronici con display a 4 cifre, per le funzioni di configurazione e per la diagnostica rapida. I sensori di pressione XMLR sono progettati per il controllo della pressione di un gran numero di fluidi. Il prodotto presenta un intervallo di pressione da 0bar a 400bar, con una pressione accidentale massima consentita di 1200bar e una pressione di distruzione di 2400bar. Realizzato in acciaio Inox 316L, il sensore di pressione è compatto e robusto. Ha due uscite digitali, di tipo PNP. È adatto per il controllo dell'acqua dolce, dell'aria, dell'olio idraulico e del fluido di refrigerazione. Il sensore di pressione è dotato di un corpo in plastica compatto, un connettore G 1/4 per fluidi DIN 3852-Y (femmina) in acciaio Inox316L e un connettore elettrico M12. È adatto per presse di stampaggio e termoformatura, macchine a iniezione, sistemi pneumatici e macchinari di assemblaggio, sistemi idraulici di apparecchiature di sollevamento e movimentazione, pompaggio e trattamento dell'acqua dolce. È conforme alle certificazioni CE, EAC, CULus e alle norme EN/IEC 61326-2-3 e UL 61010-1. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione del sensore di pressione. Raffreddatore dotato di collegamenti G 1/4 Staffa di fissaggio, connettori precablati, cavi per ponticelli, ecc. Il corpo del sensore di pressione XMLR OsiSense può essere ruotato di 300°, consentendo di orientare la parte anteriore del prodotto come richiesto dopo il collegamento al tubo di ingresso della pressione. L'ingresso dei fluidi in acciaio Inox 316L e il corpo in poliacrilammide impregnato di fibre forniscono ai sensori di pressione XMLR un'eccellente resistenza meccanica, una migliore resistenza alla corrosione e un grado di protezione P65/IP67.

larghezza

41 mm

altezza

88 mm

profondità

42 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

valore iniziale intervallo di misura pressione

2000000 Pa

pressione di scoppio

2400 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

40000000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

1200 bar

differenza commutazione-pressione

12 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

400000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 400000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 400000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

32 ... 400 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

20 ... 400 bar

temperatura del fluido

-20 ... 80 °C

Serie

pressure sensors XM