Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLR250M2P05
Cod. Produttore
XMLR250M2P05
Cod. EAN
3666916020562

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 250 bar
  • Pressione accidentale: 750 bar
  • Pressione di rottura: 1500 bar
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Uscite digitali: 2 PNP programmabili
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Materiale corpo: Acciaio inox 316L
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sensore fa parte della gamma XMLR, un'offerta di sensori di pressione elettronici con display a 4 cifre, per le funzioni di configurazione e per la diagnostica rapida. I sensori di pressione XMLR sono progettati per il controllo della pressione di un gran numero di fluidi. Il prodotto presenta un intervallo di pressione da 0bar a 250bar, con una pressione accidentale massima consentita di 750bar e una pressione di distruzione di 1500bar. Realizzato in acciaio Inox 316L, il sensore di pressione è compatto e robusto. Ha due uscite digitali, di tipo PNP. È adatto per il controllo dell'acqua dolce, dell'aria, dell'olio idraulico e del fluido di refrigerazione. Il sensore di pressione è dotato di un corpo in plastica compatto, un connettore G 1/4 per fluidi DIN 3852-Y (femmina) in acciaio Inox316L e un connettore elettrico M12. È adatto per presse di stampaggio e termoformatura, macchine a iniezione, sistemi pneumatici e macchinari di assemblaggio, sistemi idraulici di apparecchiature di sollevamento e movimentazione, pompaggio e trattamento dell'acqua dolce. È conforme alle certificazioni CE, EAC, CULus e alle norme EN/IEC 61326-2-3 e UL 61010-1. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione del sensore di pressione. Raffreddatore dotato di collegamenti G 1/4 Staffa di fissaggio, connettori precablati, cavi per ponticelli, ecc. Il corpo del sensore di pressione XMLR OsiSense può essere ruotato di 300°, consentendo di orientare la parte anteriore del prodotto come richiesto dopo il collegamento al tubo di ingresso della pressione. L'ingresso dei fluidi in acciaio Inox 316L e il corpo in poliacrilammide impregnato di fibre forniscono ai sensori di pressione XMLR un'eccellente resistenza meccanica, una migliore resistenza alla corrosione e un grado di protezione P65/IP67.

larghezza

41 mm

altezza

88 mm

profondità

42 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

valore iniziale intervallo di misura pressione

1250000 Pa

pressione di scoppio

1500 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

25000000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

750 bar

differenza commutazione-pressione

7,5 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

250000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 250000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 250000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

20 ... 250 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

8 ... 160 bar

temperatura del fluido

-20 ... 80 °C

Serie

pressure sensors XM