Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLR100M2P05
Cod. Produttore
XMLR100M2P05
Cod. EAN
3666916020654

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Alimentazione: 24 V DC (17-33 V)
  • Corrente assorbita: ≤ 50 mA
  • Pressione nominale: 0-100 bar
  • Pressione max accidentale: 300 bar
  • Uscite: 2 PNP programmabili NO/NC
  • Grado protezione: IP65 e IP67
  • Dimensioni (LxPxH): 41x42x88 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XM, un'offerta di sensori di pressione e pressostati. Il sensore elettronico di pressione viene utilizzato per controllare e misurare i livelli di pressione o di vuoto in sistemi idraulici o pneumatici. Supporta l'uscita a stato solido discreto PNP programmabile NO/NC 2. Dispone di display a 4 cifre, 7 segmenti e 2 LED per la l'interfaccia locale. Supporta un intervallo di regolazione della pressione da 0bar a 100bar e la pressione accidentale massima consentita di 300bar. È dotato di connettore maschio a 4 vie M12 per il collegamento elettrico e di G da 1/4pollici (femmina) per il collegamento dei fluidi. È un sensore di pressione elettronico con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC (limiti di tensione da 17V a 33V) e un assorbimento di corrente di ≤50mA. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli. Il prodotto è classificato IP65 e IP67. Il pressostato elettronico è realizzato in poliacrilammide impregnato di fibra di vetro con 316L ingresso fluidi in acciaio Inox. Dimensioni: 41 mm (larghezza) x 42 mm (profondità) x 88 mm (altezza); peso 0,186 kg. Il pressostato è adatto per il controllo di fluidi come acqua dolce (da 0°C a 80°C), aria (da -20°C a 80°C), olio idraulico (da -20°C a 80°C) e liquido di refrigerazione (da -20°C a 80°C ). Viene utilizzato per il controllo della pressione o il monitoraggio sulle pompe. Il prodotto è certificato EAC, CULus e CE. È conforme alle norme UL 61010-1 e EN/IEC 61326-2-3. E' una delle gamme di sensori di pressione industriali più presenti sul mercato, il trasduttore è di semplice utilizzo e può essere configurato con estrema facilità e una flessibilità senza pari. L'elevata precisione e le prestazioni dei sensori di pressione XMLR di OsiSense li rendono adatti a numerose applicazioni industriali che richiedono visualizzazione, controllo o regolazione dei livelli di pressione/vuoto.

larghezza

41 mm

altezza

88 mm

profondità

42 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

valore iniziale intervallo di misura pressione

500000 Pa

pressione di scoppio

600 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

10000000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

300 bar

differenza commutazione-pressione

3 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

100000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 100000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 100000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

8 ... 100 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

5 ... 100 bar

temperatura del fluido

-20 ... 80 °C

Serie

pressure sensors XM