Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLR040G2P05
Cod. Produttore
XMLR040G2P05
Cod. EAN
3389119611121

Informazioni di prodotto

Sensori di pressione XMLR 40 bar - G 1/4 - 24 Vcc - 2×PNP - M12
Descrizione del produttore: Il pressostato elettronico Schneider Electric OsiSense XMLR ha un display a 7 segmenti a 4 cifre. Presenta una pressione nominale di 40 bar, un collegamento elettrico M12 e un attacco uscita prodotto femmina DIN 3852-Y G 1/4. Ha una tensione di alimentazione di 24 Vcc e 2 uscite a stato solido (PNP). Questo sensore di pressione elettronico con display digitale è progettato per la misurazione accurata della pressione e la visualizzazione nelle presse di stampaggio e termoformanti, nelle macchine a iniezione, nei sistemi pneumatici e nelle macchine di assemblaggio, nei sistemi idraulici delle apparecchiature di sollevamento e movimentazione, nel pompaggio e nel trattamento dell'acqua dolce, nella refrigerazione dei fluidi. Fissato direttamente sulla tubazione, fornisce un grado di protezione IP65/IP67 conforme alla norma EN/IEC 60529, una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, UL 61010-1. Ha un ingresso per fluidi in acciaio inossidabile (316L).

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

differenza commutazione-pressione

1.2 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

200000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

2

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

40000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

4000000 Pa

numero di contatti di chiusura, contatti principali

2

max. pressione di prova

150 bar

temperatura del fluido

-20 °C

pressione di disattivazione

3.2 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

150 bar

pressione di attivazione

2 bar

larghezza

41

profondità

42

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

altezza

93

Serie

pressure sensors XM