›

PRESS S-TEC PG29 PA6 RAL9005

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABF8002900
Cod. Produttore F8002900
Cod. EAN 3661458235009

Informazioni principali

  • Serie: Cable Glands and Accessories
  • Materiale: Poliammide 6
  • Tipo: Pressione S-TEC
  • Dimensione: PG29
  • Colore: RAL 9005 Nero
  • Design: Con alette
  • Applicazione: Guaina cavi
  • Resistenza: Alta durabilità

Descrizione del prodotto

Pressacavo S-TEC PG29 realizzato in materiale PA6 di colore nero RAL9005, progettato per garantire un'ottima resistenza meccanica e protezione contro polvere e umidità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo, assicura una perfetta tenuta e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Cable Gland with slats Polyamide 6 PG29 Black RAL 9005

Caratteristiche tecniche

Serie

Cable Glands and Accessories

PRESS S-TEC PG29 PA6 RAL9005