› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PRESA XLR 5 POLI VOLANTE

Cod. Rexel L199379
Cod. Produttore 99379
Cod. EAN 8056534990739

Informazioni principali

  • Tipo: PRESA XLR 5 POLI
  • Configurazione: 5 poli
  • Montaggio: Volante
  • Serie: Linea Light Group
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Audio e illuminazione
  • Compatibilità: Standard XLR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PRESA XLR 5 POLI VOLANTELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PRESA XLR 5 POLI VOLANTE