› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Presa XLR 3 poli volante con connessione audio professionale per impianti audio e luci

Cod. Rexel L184870
Cod. Produttore 84870
Cod. EAN 8020806130208

Informazioni principali

  • Tipo: PRESA XLR 3 POLI
  • Montaggio: A VOLANTE
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazioni: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Colore: Fedeltà colori elevata
  • Versatilità: Uso versatile
  • Design: Integrazione elettronica e meccanica

Descrizione del prodotto

PRESA XLR 3 POLI A VOLANTELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PRESA XLR 3 POLI A VOLANTELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Presa XLR 3 poli volante con connessione audio professionale per impianti audio e luci