Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
FD4BUSBP503V19
Cod. Produttore
4BUSBP503.V19
Cod. EAN
8053839324085

Informazioni di prodotto

USB P503 Vimar Arkè Grigio
Presa elettrica da incasso Vimar Arke di colore grigio, dotata di collegamento tramite morsetto a vite per garantire un'installazione sicura e affidabile. Progettata per offrire funzionalità e praticità negli impianti elettrici, si integra facilmente in contesti residenziali e commerciali, assicurando una connessione stabile e duratura. La sua struttura robusta e il design compatto la rendono ideale per un utilizzo quotidiano efficiente e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB P503 Vimar Arkè Grigio Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Grigio

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

67,2 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Produttore

Presa USB P503 Vimar Arkè Grigio 5V 3A Automazione