Prodotti /

Cod. Rexel
FD4BUSBP503.NT
Cod. Produttore
4BUSBP503.NT
Cod. EAN
8053839324030

Informazioni di prodotto

USB P503 Bticino Livinglight Tech
Presa elettrica da incasso con collegamento a morsetto a vite, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell'installazione. Realizzata per uso residenziale e professionale, assicura una connessione stabile e duratura. L'installazione incassata permette un'integrazione discreta e funzionale negli ambienti, mantenendo un design essenziale e compatto. Ideale per il collegamento di dispositivi elettrici, combina praticità e robustezza, rispondendo alle esigenze di impianti moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB P503 Bticino Livinglight Tech Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Altri

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

46,6 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Produttore

Presa USB P503 5V 3000mA Bticino Livinglight Tech