Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4285
Cod. Produttore
L4285
Cod. EAN
8005543401842

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 5V DC
  • Corrente: 2,1 A max
  • Tipo: Connettore USB
  • Protezione: Non alimentato
  • Colore: Antracite
  • Dimensioni: Standard USB
  • Serie: Livinglight
  • Installazione: Da incasso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa USB da incasso con elemento base e piastra di copertura centrale, progettata per un montaggio diritto senza coperchio a cerniera o protezione antipolvere. La presa è dotata di stampa identificativa e non prevede campo per dicitura. È ideale per l'impiego in installazioni elettriche integrate, offrendo una soluzione funzionale per il collegamento USB in ambienti residenziali o commerciali. La configurazione tecnica prevede connessioni Vbus a 5 V, D- e D+, con dimensioni compatte per un'installazione ordinata e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore USB (non alimentato) -Serie Livinglight Antracite

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

senza alogeni

impiego

USB

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

con stampa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Connettore USB non alimentato Livinglight Antracite per impianti residenziali