Prodotti /

Cod. Rexel
FD4B.NT.P40.USB
Cod. Produttore
4B.NT.P40.USB
Cod. EAN
8053839322241

Informazioni di prodotto

  • Serie: Livinglight Tech
  • Corrente: 16 A
  • Numero moduli: 2
  • Colore: Altri
  • USB: 3.0
  • Tipo: P40 USB
Presa multistandard con contatto di protezione integrato, progettata per garantire sicurezza e versatilità nelle installazioni elettriche. Dotata di alimentazione USB di tipo A, supporta la ricarica diretta di dispositivi compatibili senza necessità di alimentatori esterni. Il design compatto e funzionale si adatta perfettamente a diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica e moderna per la gestione dell'alimentazione elettrica e USB. Ideale per installazioni residenziali e professionali che richiedono un punto di alimentazione affidabile e multifunzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 USB 3.0 BT Livinglight Tech Colore: Altri (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,2 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

52,8 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa USB 3.0 16A 2 moduli Livinglight Tech