› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori

Presa USB 3.0 Bticino Matix Bianca Automazione Industriale

Cod. Rexel FD4B.AM.USB.30
Cod. Produttore 4B.AM.USB.30
Cod. EAN 8053839321763

Informazioni principali

  • Tipologia: Presa
  • Tensione esercizio: 110-230 V
  • Corrente uscita max: 3000 mA
  • Tensione uscita: 5 V
  • Colore: Bianco
  • Serie: Matix
  • Versione USB: 3.0

Descrizione del prodotto

Presa USB 3.0 da incasso con doppia uscita per ricarica rapida e Power Delivery, progettata per garantire una potenza massima di 20W. Dotata di collegamento a morsetto a vite, si integra perfettamente in impianti elettrici moderni offrendo funzionalità avanzate in un design compatto e raffinato di colore bianco. Ideale per alimentare e ricaricare dispositivi elettronici in modo efficiente e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB 3.0 Bticino Matix Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,9 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Presa USB 3.0 Bticino Matix Bianca Automazione Industriale