Prodotti /

Cod. Rexel
FD4B.HC.USB.30
Cod. Produttore
4B.HC.USB.30
Cod. EAN
8053839322067

Informazioni di prodotto

USB 3.0 Bticino Axolute Tech
Descrizione del produttore: USB 3.0 Bticino Axolute Tech Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Altri

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

45,2 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Produttore

Presa USB 3.0 Bticino Axolute Tech 5V 3000mA per impianti elettrici