Prodotti /

Cod. Rexel
FD4B.HD.USB.30
Cod. Produttore
4B.HD.USB.30
Cod. EAN
8053839322098

Informazioni di prodotto

USB 3.0 Bticino Axolute Bianca
Presa USB 3.0 da incasso con doppia uscita, dotata di connettori di tipo USB-C e USB-A per garantire una ricarica rapida e versatile fino a 3.0 A. Il dispositivo presenta un collegamento a morsetto a vite per un'installazione sicura e affidabile. Il design elegante e il colore bianco si integrano facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione funzionale per il collegamento e la ricarica di dispositivi elettronici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB 3.0 Bticino Axolute Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

45,2 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Produttore

Presa USB 3.0 Bticino Axolute Bianca 5V 3000mA