Prodotti /

Cod. Rexel
FD4B.V19B.USB24
Cod. Produttore
4B.V19B.USB.24
Cod. EAN
8057741999539

Informazioni di prodotto

USB 2.4 Vimar Arkè Bianca
Presa USB da incasso con collegamento a morsetto a vite, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Realizzata in materiale resistente di colore bianco, garantisce una connessione sicura e stabile per dispositivi USB con erogazione di 2.4 A. Ideale per l’installazione in ambienti domestici o professionali, unisce praticità e affidabilità per il collegamento di dispositivi elettronici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB 2.4 Vimar Arkè Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 2400 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

2400 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

48,4 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Produttore

Presa USB 2.4A Vimar Arkè Bianco per installazione civile