› Civile residenziale › Serie Civili

Presa TV terminale femmina F type 75Ω Anthracite per impianti ricezione segnale TV

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZ1130AN
Cod. Produttore Z1130AN
Cod. EAN 8427238085081

Informazioni principali

  • Tipo: presa TV terminale
  • Impedenza: 75Ω
  • Frequenza: 0-2000 MHz
  • Tensione lavoro: 250 VRMS max
  • Tensione isolamento: 500 VRMS min
  • Resistenza contatto: 5 mΩ centro
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Serie: N2

Descrizione del prodotto

Presa TV terminale femmina N2150 AN, ideale per connessioni di segnale televisivo affidabili e di alta qualità. Progettata per garantire una trasmissione stabile, si adatta perfettamente agli impianti elettrici dedicati alla ricezione TV. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni ottimali in ambienti domestici e professionali. Facile da installare, è compatibile con standard comuni del settore elettrico. Descrizione del produttore: Color: Anthracite. Single TV outlet - Dead-end F type For 75Ω impedance coaxial cable Frequency range: 0 - 2.000 Mhz Working voltage: 250 VRMS max. Dielectric withstanding voltage: 500 VRMS min. Contact resistance: - 5 mΩ max. (center contact) - 2 mΩ max. (outer contact) Insulator resistance: 1.000 MΩ min. Size: 1 module.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Antracite

senza alogeni

impiego

Altro

Protezione della superficie

Decorazione

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

con stampa

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

31 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

N2

Presa TV terminale femmina F type 75Ω Anthracite per impianti ricezione segnale TV