Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4202D
Cod. Produttore
K4202D
Cod. EAN
8005543610282

Informazioni di prodotto

Presa coassiale diretta, ideale per impianti antenna monoutenza e satellitari.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie ai morsetti schermati con viti imperdibili
  • Compatibilità con impianti telealimentati e centralizzati
  • Riduzione dei tempi di montaggio con connettore maschio Ø 9,5 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile e di alta qualità per TV e satellite
  • Funzione di passaggio corrente per selezione canali
  • Affidabilità e durata garantite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo

esecuzione

presa d’arrivo

frequenza

40 MHz

attenuazione di passaggio a 860 MHz

10 dB

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 dB

colore

nero

copertura

piastra centrale

tipo di montaggio

supporto modulo

senza alogeni

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

qualità del materiale

Duroplast

superficie

verniciato

resistenza agli urti

IK02

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

7015

profondità dell'apparecchio

31

larghezza dell'apparecchio

22

altezza dell'apparecchio

45

Produttore

Presa Tv Diretta Bticino Living Now 1M

€ 22,28 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info