› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Canaline elettriche

PRESA TV DIAM. 9.50 MM RAME

Cod. Rexel LP8745
Cod. Produttore 8745
Cod. EAN 8006412874507

Informazioni principali

  • Diametro: 9,50 mm
  • Tipo: Presa TV
  • Materiale: Rame
  • Classe ETIM: EC002413
  • Funzione: Giunto supporto cavi
  • Serie: LP8745

Descrizione del prodotto

PRESA TV DIAM. 9.50 MM RAME8745 LE PROLUNGHE SAS Classe Etim: EC002413 - Giunto per sistema di supporto cavi Descrizione del produttore: PRESA TV DIAM. 9.50 MM RAME8745 LE PROLUNGHE SAS Classe Etim: EC002413 - Giunto per sistema di supporto cavi
PRESA TV DIAM. 9.50 MM RAME