› Civile residenziale

Presa terminale TV/SAT duplex 2 gang Anthracite per impianti 75Ω segnale stabile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZ1133AN
Cod. Produttore Z1133AN
Cod. EAN 8427238228402

Informazioni principali

  • Colore: Antracite
  • Uscita TV/SAT: Duplex terminale
  • Connettori: M 9,52mm / F
  • Impedenza: 75Ω cavo coassiale
  • Gamma frequenza: 5-862 / 950-2400 MHz
  • Perdita uscita: 1 dB
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Serie: N2

Descrizione del prodotto

Presa terminale TV/SAT modello N2151.7 AN, progettata per garantire una connessione stabile e di alta qualità ai segnali televisivi e satellitari. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per impianti elettrici domestici e professionali, offre un'installazione semplice e sicura, ottimizzando la ricezione del segnale. Descrizione del produttore: Color: Anthracite. Duplex TV/SAT outlet - Dead-end. M type - 9,52mm male / F type female. For 75Ω impedance coaxial cable. Avoid small bending radius. Frequency range: 5 - 862 / 950 - 2400 Mhz. Output loss: 1 dB. Size: 1 module.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Antracite

senza alogeni

impiego

Altro

Protezione della superficie

Decorazione

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

2

esecuzione del contatto

Femmina (female)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

31 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

N2

Presa terminale TV/SAT duplex 2 gang Anthracite per impianti 75Ω segnale stabile