Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABZ1109BL
Cod. Produttore
Z1109BL
Cod. EAN
8427238230580

Informazioni di prodotto

Socket outlet DE/IT Without imprint White - Zenit

Documentazione tecnica

Presa di corrente Schuko di colore nero, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. Adatta per uso domestico e professionale, questa presa offre facilità di montaggio e compatibilità con standard europei, rendendola una soluzione ideale per il collegamento di apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Color: White. Rated voltage: 250 Vac. Rated current: 10 / 16A. Type F+L: 2P + E / P30/17. Shuttered for child safety. Screw terminals. Size: 2 modules.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

2

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

73 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

N2

Produttore

ABB

Presa Schuko 2P+E 16A 250V Bianco Sicurezza Bambini Montaggio Facile Uso Domestico Professionale