› Civile residenziale

Presa Schuko 16A 250V Anthracite Sicurezza Bambini Installazione Domestica e Professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZ1109AN
Cod. Produttore Z1109AN
Cod. EAN 8427238230603

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 250 Vac
  • Corrente nominale: 10 / 16A
  • Tipo F+L: 2P + E / P30/17
  • Serratura sicurezza bambini: inclusa
  • Terminali: a vite
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: N2
  • Colore: Antracite

Descrizione del prodotto

Presa di corrente Schuko di alta qualità, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, mantenendo elevati standard di sicurezza. Il design compatto facilita l’installazione in diversi contesti, mentre la conformità alle normative internazionali assicura prestazioni ottimali. Questo dispositivo è una soluzione efficace per la gestione dell’alimentazione elettrica, combinando funzionalità e robustezza. Descrizione del produttore: Color: Anthracite. Rated voltage: 250 Vac. Rated current: 10 / 16A. Type F+L: 2P + E / P30/17. Shuttered for child safety. Screw terminals. Size: 2 modules.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Decorazione

numero di fasi

2

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

73 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

N2

Presa Schuko 16A 250V Anthracite Sicurezza Bambini Installazione Domestica e Professionale