Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8783930000
Cod. Produttore
8783930000
Cod. EAN
4032248471430

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SRC 2CO Z
  • Serie: RIDERSERIES FG
  • Tipo: Preso relè industriale
  • Montaggio: Innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da un collegamento elettrico a raccordo a molla che garantisce una connessione sicura e affidabile. Dispone di 8 pin e offre la possibilità di integrazione funzionale, rendendolo adatto a sistemi elettrici modulari e personalizzabili. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'installazione ordinata e un collegamento rapido, assicurando efficienza e praticità nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

16 mm

altezza

98,1 mm

profondità

45 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di pin

8

Serie

RIDERSERIES FG

Produttore

Presa relè industriale innesto montaggio semplice impianti elettrici