Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8690840000
Cod. Produttore
8690840000
Cod. EAN
4032248361526

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SRC 1CO
  • Tipo: Presa relè industriale
  • Montaggio: Innesto
  • Serie: RIDERSERIES RCL
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da un collegamento elettrico a raccordo a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Dotato di 5 pin, è ideale per applicazioni che richiedono un numero definito di contatti elettrici. La sua struttura permette un'integrazione funzionale efficiente, rendendolo adatto a sistemi elettrici modulari. Questo componente è realizzato per offrire robustezza e facilità di installazione, risultando perfetto per impianti elettrici professionali e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,5 mm

altezza

77 mm

profondità

61 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

5

Serie

RIDERSERIES RCL

Produttore

Presa relè industriale innesto 5 pin impianti elettrici