› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

Presa rasoi 2P con trasformatore isolamento incasso civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2CSK1113CH
Cod. Produttore 2CSK1113CH
Cod. EAN 8012542004158

Informazioni principali

  • Tipo: presa rasoio
  • Trasformatore: isolamento
  • Tensione ingresso: 230V~
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Tensione uscita: 125V~ / 230V~
  • Standard: presa 2P americana
  • Serie: Chiara
  • Installazione: incasso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa rasoio AB2CSK1113CH integra un trasformatore d’isolamento da 20 VA, progettato per garantire sicurezza e affidabilità grazie alla protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. È dotata di un pulsante di azionamento automatico che si attiva all’inserimento della spina, assicurando un’alimentazione sicura. Il circuito secondario, che alimenta gli alveoli della presa, è separato da quello primario tramite doppio isolamento, eliminando la necessità di ulteriori protezioni sugli alveoli stessi. La presa è compatibile con spine italiane tipo P11 (2 poli) e con spine americane 2P, supportando tensioni di uscita di 230 V e 120 V rispettivamente. Realizzata in plastica, è indicata per installazione incassata e offre un funzionamento autoprotetto tramite dispositivo termico di interruzione privo di richiusura automatica, che interviene in caso di sovraccarico per garantire la sicurezza dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2P shaver socket outlet with insulating transformer, power supply 230V~ 50/60Hz. Output voltage 125V~ (American standard 2P socket) or 230V~ (2P socket, P11 type)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

intensità di corrente

15 A

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

tensione commutabile

larghezza dell'apparecchio

75 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

58 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

60 mm

Serie

Chiara

Presa rasoi 2P con trasformatore isolamento incasso civile residenziale