›

PRESA POST.DOPPIO FASTON PER RMBS12

Cod. Rexel CHADF4-A1
Cod. Produttore ADF4-A1

Informazioni principali

  • Tipo: presa doppia Faston
  • Compatibilità: RMBS12
  • Connessione: rapida e stabile
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: elevata resistenza
  • Uso: cablaggio elettrico
  • Serie: CHADF4-A1
  • Applicazione: sistemi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa posteriore doppia con connettori Faston, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio rapido e una connessione stabile, questa presa è compatibile con il modello RMBS12. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, rappresenta una soluzione efficiente per il cablaggio elettrico professionale.
PRESA POST.DOPPIO FASTON PER RMBS12