Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123240000
Cod. Produttore
1123240000
Cod. EAN
4032248905485

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione: 24 VDC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Configurazione: Empty
  • Applicazione: Relè industriale
  • Montaggio: Innesto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Relè a 24 V DC con contatto singolo (1CO), progettato per un montaggio su guida DIN da 35 mm. Dotato di collegamento elettrico tramite raccordo a vite, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Il dispositivo è compatibile con soluzioni di integrazione funzionale, offrendo versatilità nell'ambito degli impianti elettrici. Con cinque pin, assicura connessioni stabili e una gestione efficace del circuito. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

5

Serie

TERMSERIES

Produttore

Presa relè industriale 5 pin 24V DC montaggio compatto