Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8690900000
Cod. Produttore
8690900000
Cod. EAN
4032248361564

Informazioni di prodotto

SCM 4CO offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido e semplice grazie al design a innesto
  • Collegamento stabile con 14 pin senza morsetti amovibili
  • Facilita la manutenzione e riduce i tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili che garantiscono continuità operativa
  • Durata e sicurezza nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a una connessione ottimale

Documentazione tecnica

SCM 4CO è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico affidabile con 14 pin, progettato per un montaggio specifico che consente l'integrazione funzionale. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono connessioni stabili senza morsetti amovibili, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’uso in sistemi elettrici complessi, assicurando performance elevate e continuità operativa. Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27 mm

altezza

77 mm

profondità

61,5 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

14

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Presa per relè industriale SCM 4CO 14 pin montaggio specifico connessione stabile sistemi elettrici