›

Presa P40 Vimar 16A 2 Moduli Linea Nera

Cod. Rexel FD4BPP40.V30G
Cod. Produttore 4BPP40.V30G
Cod. EAN 8053839327741

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero moduli: 2
  • Serie: Linea Nera

Descrizione del prodotto

Presa multistandard P40 di colore nero con contatto di protezione integrato, progettata per garantire sicurezza e versatilità nell'alimentazione di dispositivi elettrici. Ideale per installazioni residenziali e commerciali, offre un design compatto e funzionale, facilitando il collegamento di differenti tipologie di spine senza rinunciare alla protezione. La finitura nera conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diversi ambienti. Priva di lampada di segnalazione e senza alimentatore USB incorporato, si distingue per la semplicità e l'efficacia nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa P40 Vimar Linea Nera Colore: Nero (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,7 mm

altezza dell'apparecchio

52,61 mm

profondità dell'apparecchio

39,71 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa P40 Vimar 16A 2 Moduli Linea Nera