›

Presa P40 Bticino Living Now 16A 2 moduli bianca

Cod. Rexel FD4BPP40.KW
Cod. Produttore 4BPP40.KW
Cod. EAN 8053839327802

Informazioni principali

  • Voltaggio: 16 A
  • Colore: Bianco
  • Numero moduli: 2
  • Serie: Living Now

Descrizione del prodotto

Presa multistandard P40 di colore bianco, dotata di contatto di protezione integrato per garantire sicurezza durante l'uso. Progettata per offrire versatilità e compatibilità con diversi tipi di spine, è ideale per installazioni elettriche moderne. L'assenza di lampada di segnalazione e di alimentatore USB incorporato la rende una soluzione semplice e funzionale, adatta a contesti residenziali e professionali che richiedono affidabilità e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa P40 Bticino Living Now Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,87 mm

altezza dell'apparecchio

44,72 mm

profondità dell'apparecchio

39,7 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa P40 Bticino Living Now 16A 2 moduli bianca