Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0388700000
Cod. Produttore
0388700000
Cod. EAN
4008190082383

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STB 35 IH/BL
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Serie SAK
  • Uso: Misurazioni morsetti ponticellati

Documentazione tecnica

STB 35 IH/BL è un accessorio elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Si tratta di una presa per test, ideale per il controllo e la verifica dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti. Questo componente è adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrendo facilità di utilizzo e compatibilità con diverse configurazioni. La sua progettazione risponde agli standard di sicurezza più rigorosi, rendendolo un elemento essenziale per chi necessita di strumenti affidabili per la manutenzione e il collaudo degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Presa per le misurazioni sui gruppi di morsetti ponticellati.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Presa per test

Accessorio

Serie

Serie SAK

Produttore

Presa misurazione STB 35 IH/BL compatta per impianti elettrici