Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1071080000
Cod. Produttore
1071080000
Cod. EAN
4008190043957

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STB 21.6/IH/BL WTL6/3
  • Funzione: Presa misurazioni
  • Applicazione: Gruppi morsetti ponticellati
  • Serie: Accessori
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Presa per test progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle operazioni di verifica elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Questo accessorio è indispensabile per facilitare le misurazioni e i controlli, offrendo precisione e facilità d'uso in ogni situazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Presa per le misurazioni sui gruppi di morsetti ponticellati.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Presa per test

Accessorio

Serie

Accessori

Produttore

Presa misurazione STB 21.6/IH/BL WTL6/3 compatta per gruppi morsetti ponticellati installazioni elettriche