› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Presa misurazione gruppo morsetti ponticellati STB 25 IH/SW uso elettrico industriale

Cod. Rexel WD0271500000
Cod. Produttore 0271500000
Cod. EAN 4008190030162

Informazioni principali

  • Descrizione: STB 25 IH/SW
  • Serie: Serie SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Uso: misurazioni morsetti ponticellati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa per le misurazioni sui gruppi di morsetti ponticellati.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Presa per test

Accessorio

Serie

Serie SAK

Presa misurazione gruppo morsetti ponticellati STB 25 IH/SW uso elettrico industriale