› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10 compatto per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0135200000
Cod. Produttore 0135200000
Cod. EAN 4008190172862

Informazioni principali

  • Descrizione: STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10
  • Uso: Misurazioni morsetti
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10 è un accessorio elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni di connessione. Questo componente è ideale per l'uso in impianti elettrici che richiedono una presa per test sicura e funzionale. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e performance costanti nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione con altri dispositivi della stessa categoria, offrendo una soluzione efficiente per il controllo e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Presa per le misurazioni sui gruppi di morsetti ponticellati.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Presa per test

Accessorio

Serie

Serie SAK

Morsetto STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10 compatto per impianti elettrici