›

Presa intelligente Vimar Arkè P40 16A 2 moduli grigio

Cod. Rexel FD4BP40S.V19
Cod. Produttore 4BP40S.V19
Cod. EAN 8053839324412

Informazioni principali

  • Colore: Antracite
  • Corrente nominale: 16 A
  • Moduli da frutto: 2
  • Compatibile Alexa: sì
  • Compatibile Google: sì
  • Serie: P40 Smart

Descrizione del prodotto

Presa elettrica compatta e funzionale della serie Vimar Arke, caratterizzata da un design moderno in colore grigio. Progettata per garantire sicurezza grazie al contatto di protezione integrato, assicura un collegamento affidabile con tre contatti attivi. Ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali, combina praticità e sicurezza in un unico prodotto. La finitura sobria e il materiale resistente ne fanno una soluzione durevole e versatile per diverse esigenze di alimentazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 Smart Vimar Arkè Grigio Colore: Antracite Compatibile con Amazon Alexa: sì Compatibile con Google Assistant: sì (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Antracite

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

numero di fasi

1

Con interruttore on/off

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16400 mA

Tipo superficie

Opaco

con fusibile per correnti deboli

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

profondità dell'apparecchio

43,1 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

3

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa intelligente Vimar Arkè P40 16A 2 moduli grigio