›

Presa industriale EPIC POWERLOCK SCM 185 connessione sicura impianti professionali

Cod. Rexel RR44420234
Cod. Produttore 44420234
Cod. EAN 4044774846392

Informazioni principali

  • Voltaggio: 185 V
  • Serie: POWERLOCK
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: resistente e sicura
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile e stabile
  • Uso: industriale professionale
  • Durata: elevata resistenza

Descrizione del prodotto

Il connettore EPIC POWERLOCK SCM 185 è un componente essenziale per applicazioni elettriche ad alta potenza, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura un'elevata conducibilità e una protezione ottimale contro gli agenti esterni. Questo connettore è ideale per impianti industriali e sistemi che richiedono una trasmissione efficiente di corrente, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e mantenere prestazioni elevate anche in condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: La presa industriale EPIC POWERLOCK SCM 185 è progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili in ambienti professionali. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento robusto e stabile, offrendo prestazioni ottimali e facilità di installazione. La sua struttura è studiata per proteggere i contatti elettrici e prevenire cortocircuiti, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

materiale del rivestimento di contatto

Argento

Presa industriale EPIC POWERLOCK SCM 185 connessione sicura impianti professionali